Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Stecker, Kabelmontage, 10 A, 70 VDC, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930143
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker 10 a 70vdc
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, bananenstecker gelb, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-13934, 2930143, 293-0143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,09*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,34*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.