Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit Bananensteckverbinder, 4mm-Bananenstecker, Turmstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930061
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 9.8 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 250 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 72-13770, 2930061, 293-0061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,11*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,31*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,03*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.