Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Stecker, Kabelmontage, 36 A, 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930020
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker blau
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, bananenstecker 36a, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-13688, 2930020, 293-0020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,07*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,29*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.