Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Stecker, Kabelmontage, 20 A, 1 kV, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930011
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker schwarz
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, tenma bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-13670, 2930011, 293-0011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,07*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,29*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.