Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TR2-1025FA15-R SICHERUNG, SMD, FLINK, 15A, 60V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929379
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TR2-1025FA15-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: Brick 1025FA
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 10.3mm x 2.8mm
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 60 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, TR2-1025FA15-R, 2929379, 292-9379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,696*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.