Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN CC12H250MA-TR SICHERUNG SMD, TRÄGE, 0.25A, 63VDC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929331
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     CC12H250MA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: Chip CC12H
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, CC12H250MA-TR, 2929331, 292-9331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,358*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.