Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN CC06H1A-TR SICHERUNG, SMD, FLINK, 1A, 32V DC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929317
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     CC06H1A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: Chip CC06H
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, smd-sicherung flink, hh sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, CC06H1A-TR, 2929317, 292-9317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,347*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006273
    ab € 0,0399*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.