Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK UHV-1A SCHEIBENKONDENS. Z5T 1400PF 20KV SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920006
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     UHV-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Dielektrikum: Z5T
  • Produktpalette: UHV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazität: 1400 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 20 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, TDK, UHV-1A, 2920006, 292-0006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,53*
    € 80,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 66,91*
    € 79,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,81*
    € 75,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,52*
    € 68,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,26*
    € 58,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.