Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TG.22.0112 WENDELANTENNE, 1.92-2.17GHZ, 2.23DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919857
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.22.0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Helix-Antenne
Spiralantenne
Wendelantenne
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Wendelantenne
  • Frequenz, min.: 1.92 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 20 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3.5
  • Verstärkung: 2.23 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: helix antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, TG.22.0112, 2919857, 291-9857
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    90
    € 5,95*
    ab € 4,91*
    € 7,86*
    Lager 139
    81
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 11,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.