Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS FXP290.07.0100A PCB-ANTENNE, 902-928MHZ, 1.5DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919758
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXP290.07.0100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 902 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 1.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, FXP290.07.0100A, 2919758, 291-9758
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    140
    € 5,95*
    ab € 10,17*
    € 16,52*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 9,47*
    € 17,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.