Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1027686 SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE/FR. ENDE 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919435
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1027686
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: M12 Push-Pull
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 7,83*
    € 11,26*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,01*
    € 11,52*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 8,30*
    € 11,93*
    30 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 8,34*
    € 11,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,53*
    € 19,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1503302
    ab € 2,33*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1555538
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1680539
    ab € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.