Einbausteckverbinder, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, Buchse, gerade, M12-Push-Pull, D-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze Montageart: Frontmontage, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Kabellänge: 0,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -25...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Einschraubgewinde: M12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5PP | Ident Code: | 1027686 |
|