Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7659922 Herst.-Nr.: SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5PP EAN/GTIN: 4055626533971 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, Buchse, gerade, M12-Push-Pull, D-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze Montageart: Frontmontage, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Kabellänge: 0,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -25...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Einschraubgewinde: M12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5PP | Ident Code: | 1027686 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,84* | € 11,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,01* | € 11,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,33* | € 11,93* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 11,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,67* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|