Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120086-8157 SENSORKABEL, 4P M8-BUCHSE/BUCHSE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918397
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120086-8157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Steckverbinder Typ A: M8-Buchse
  • Produktpalette: 120086
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120086-8157, 2918397, 291-8397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,74*
    € 12,90*
    € 6,90*
    ab € 9,98*
    € 21,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.