Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-0559 SENSORKABEL, 4P M12-STECKER/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918369
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0559
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: 120006
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-0559, 2918369, 291-8369
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,52*
    € 10,20*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 5,79*
    € 11,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120071-0040
    ab € 8,40*
    Zubehör
    Molex
    120076-8034
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Molex
    120084-0028
    ab € 16,07*
    Zubehör
    Brad
    8A4001-315
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Brad
    8A4000-325
    ab € 17,95*
    Zubehör
    Brad
    81590
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.