Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-0047 SENSORKABEL, 4P M12-STECKER/FR. ENDE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918368
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: 120006
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-0047, 2918368, 291-8368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120071-0040
    ab € 8,40*
    Zubehör
    Molex
    120076-8034
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Molex
    120084-0028
    ab € 16,07*
    Zubehör
    Brad
    8A4001-315
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Brad
    8A4000-325
    ab € 17,95*
    Zubehör
    Brad
    81590
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.