Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-0654 SENSORKABEL, 5P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918292
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: 120006
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse, 90°
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-0654, 2918292, 291-8292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 10,81*
    € 14,47*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 10,61*
    € 19,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120071-0044
    ab € 7,70*
    Zubehör
    Molex
    120071-0049
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Molex
    1200710047
    ab € 6,86*
    Zubehör
    Molex
    120085-0012
    ab € 22,58*
    Zubehör
    Molex
    1202480050
    ab € 82,70*
    Zubehör
    Molex
    130039-0382
    ab € 23,52*
    Zubehör
    Molex
    120068-8009
    ab € 40,70*
    Zubehör
    Molex
    120068-0137
    ab € 18,95*
    Zubehör
    Molex
    1200710070
    ab € 6,50*
    Zubehör
    Molex
    120068-0139
    ab € 17,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.