Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-0009 SENSORKABEL, 3P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918288
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: 120006
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse, 90°
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-0009, 2918288, 291-8288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 9,68*
    € 12,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,31*
    € 16,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.