Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA TANGO29/1M/SMAM/RP/S/35 WLAN/BT-ANTENNE, 2.4-2.5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916202
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO29/1M/SMAM/RP/S/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: Tango
  • Antenne: Bluetooth
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Panelmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.9
  • Verstärkung: 0 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, TANGO29/1M/SMAM/RP/S/35, 2916202, 291-6202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.