Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2903527 PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS 3PH, SPDT, 519V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915306
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: EMD
  • Versorgungsspannung, max.: 480 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 1.5 W
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 V
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 519 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 187 VAC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phoenix contact überwachungsrelais, industrierelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, PHOENIX CONTACT, 2903527, 2915306, 291-5306
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 45,09*
    € 56,17*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 46,95*
    € 58,00*
    € 5,46*
    ab € 46,94*
    € 58,19*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 48,24*
    € 59,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,95*
    € 95,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,65*
    € 109,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,90*
    € 105,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,53*
    € 101,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 84,75*
    € 100,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.