Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS TR-2 NIET, ROBUST, NYLON 6.6, 3.7MM, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914531
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     TR-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
aus
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kunststoff
Klemmbereich, min.: 2.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 8.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 3.7 mm
  • Außentiefe: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.