Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS TR-1 NIET, ROBUST, NYLON 6.6, 5.2MM, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914530
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     TR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
aus
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kunststoff
Klemmbereich, min.: 1.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 4.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 5.2 mm
  • Außentiefe: 1.1 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,13575* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.