Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - SOULE OVR SL06 ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNAL 2P DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914212
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR SL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Produktpalette: OVR SL
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 7.79 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb, Daten, Netzschutz, Signalleitungen, Stromversorgung, Überspannungsschutz, ABB - SOULE, OVR SL06, 2914212, 291-4212
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 110,34*
    € 137,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 113,91*
    € 142,27*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 136,06*
    € 169,81*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 138,01*
    € 171,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,27*
    € 169,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,00*
    € 167,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,00*
    € 158,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,98*
    € 153,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,91*
    € 135,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.