Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RFU02VSM8STR RECTIFIER, SINGLE, 0.2A, 800V, SOD-323HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914111
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFU02VSM8STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323HE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ROHM, RFU02VSM8STR, 2914111, 291-4111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    79900
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0696*
    € 0,7023*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7023*
    € 0,83574
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4967*
    € 0,59107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4285*
    € 0,50992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1992*
    € 0,23705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5115* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.