Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CDZVT2R4.3B ZENER-DIODE, 4.3V, 0.1W, SOD-923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913848
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CDZVT2R4.3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: CDZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 4.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, CDZVT2R4.3B, 2913848, 291-3848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0298*
      
    Preis gilt ab 4.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 4000000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.