Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002984 RJ45-STECKER, 8P8C, 1 ANSCHLUSS, CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913190
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002984, 2913190, 291-3190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,68*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8268* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 106,31*
    € 126,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 104,32*
    € 124,14
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 98,26*
    € 116,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 95,35*
    € 113,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 82,68*
    € 98,39
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.