Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01842-N2-46 TIP, SOLDERING IRON, CHISEL, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913101
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01842-N2-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Zur Verwendung mit: 48W-Lötkolben der Produktreihe D01842 von Duratool
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, duratool lötspitze, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01842-N2-46, 2913101, 291-3101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,93*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01842
    ab € 37,47*
    Zubehör
    Duratool
    D03288
    ab € 28,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.