Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30178 PATCHPANEL, ST, 16PORT, 1HE, M3-LOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912961
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
Steckverbindertyp: ST-Glasfaser
  • Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: Rack Patch Panel CP Series
  • Anzahl der Anschlüsse: 16 Anschlüsse
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchpanels, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30178, 2912961, 291-2961
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 66,19*
    € 96,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 111,62*
    € 173,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,66*
    € 206,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,82*
    € 196,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,84*
    € 166,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,39*
    € 157,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,68*
    € 154,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 126,98*
    € 151,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 124,27*
    € 147,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,62*
    € 132,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.