Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 206513-0001 WIFI-ANTENNE, LIN, 2.4-2.4835GHZ, 3.6DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912133
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206513-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
molex wlan antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: 206513
  • Antenne: WiFi
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.6 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 206513-0001, 2912133, 291-2133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,592*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.