Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405601R0000 LEISTUNGSRELAIS DPDT, 8A, 250V, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911911
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405601R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Produktpalette: CR-P
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, abb koppelrelais 24v, relaissockel, abb relaissockel, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405601R0000, 2911911, 291-1911
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 2,69*
    € 3,66*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 3,08*
    € 4,18*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 3,31*
    € 4,49*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 3,55*
    € 4,80*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 6,16*
    € 9,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.