Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405611R0000 LEISTUNGSRELAIS DPDT, 12A, 250V, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911874
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405611R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 158 ohm
  • Produktpalette: CR-M
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaismodul, Relaissockel, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405611R0000, 2911874, 291-1874
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 4,66*
    € 6,23*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,43*
    € 6,74*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,32*
    € 7,15*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 6,13*
    € 8,22*
    Lager 139
    42
    1
    € 14,99*
    ab € 6,36*
    € 10,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,46*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 19,11*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 99,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.