Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619600R6101 BUZZER, RED, 90DB, PULSATION, 24V, SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911805
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619600R6101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • Linsenfarbe: Rot
  • Produktpalette: Compact Series
  • Anschlussart: Schraubklemme
  • Linsendurchmesser: 29 mm
  • Optisches Signal: Impuls
  • Außenhöhe: 55 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, IP69K, NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Töne: Impulston
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, 1SFA619600R6101, 2911805, 291-1805
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 21,96*
    € 29,45*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,08*
    € 30,75*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 24,85*
    € 33,03*
    € 6,90*
    ab € 23,85*
    € 35,75*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 42,97*
    € 59,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,10*
    € 70,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,52*
    € 67,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,36*
    € 57,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,97*
    € 51,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA611610R1001
    ab € 1,95*
    Zubehör
    ABB
    1SFA611605R1100
    ab € 0,73*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0064
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.