Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619201R1016 COMPACT 2 POS SELECTOR BLACK -MAINTANED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911780
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619201R1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Schaltwinkel: -
  • Produktpalette: C2SS
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 127 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, abb wahlschalter 2 stellungen, drehknopf, knebelschalter 2 stellungen, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SFA619201R1016, 2911780, 291-1780
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 5,81*
    € 10,19*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,47*
    € 13,60*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,34*
    € 14,84*
    € 8,95*
    ab € 10,88*
    € 16,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,50*
    € 38,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA619100R1072
    ab € 7,62*
    Zubehör
    ABB
    1SFA619210R1026
    ab € 12,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.