Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002120 KABELVERSCHRAUBUNG NYLON 3MM-6.5MM WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911632
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: MP Nylon Cable Glands
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002120, 2911632, 291-1632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.