Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA010050R0000 SICHERH.RELAIS 3PST-NO SPST-NC 5A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911571
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010050R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SSR10
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 117,79*
    € 138,35*
    Frei Haus
    ab € 132,90*
    € 153,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 151,98*
    € 168,68*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 179,65*
    € 198,41*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 187,14*
    € 206,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,68*
    € 200,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,60*
    € 200,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,35*
    € 199,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,81*
    € 192,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,98*
    € 180,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.