Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJJHRUG200NOPMRTR DETEKTORSCHALTER SPST-NO 0.05A 20VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911563
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJJHRUG200NOPMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: JJJ
  • Außenhöhe: 2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Außenbreite: 4.7 mm
  • Außentiefe: 5.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,299*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.