Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJDVDUJ305NONMRQTR DETEKTORSCHALTER SPST-NO 0.001A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911531
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJDVDUJ305NONMRQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJD
  • Außenhöhe: 3.05 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 3.6 mm
  • Außentiefe: 4.2 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,538*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.