Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405541R6120 RELAIS SPDT 12V/250MA 110ACDC+SOCK SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911411
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405541R6120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: CR-S
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Gold
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 110 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, abb koppelrelais 110v, ly relais, abb leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405541R6120, 2911411, 291-1411
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 11,55*
    € 13,39*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 12,53*
    € 17,50*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,80*
    ab € 15,76*
    € 17,56*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 16,59*
    € 18,38*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 29,68*
    € 41,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,63*
    € 48,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR405599R0000 CR-SSEP
    ab € 0,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.