| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2910457 Herst.-Nr.: GTA-106A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Anschlussdrähte Produktpalette: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Abisolierwerte, AWG: 22AWG bis 10AWG Abisolierwerte, metrisch: - RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, duratool abisolierzange, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, GTA-106A, 2910457, 291-0457 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 6,62* | € 9,58* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 5,23* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|