Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-MURB1620CT-M3 GLEICHRICHTER 2FACH, 16A, 200V, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909678
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-MURB1620CT-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A
  • Durchlassspannung, max.: 975 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-MURB1620CT-M3, 2909678, 290-9678
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7123
    € 14,99*
    ab € 0,702*
    € 1,342*
    € 5,90*
    ab € 0,84*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.