Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-15ETH03-M3 GLEICHRICHTER 1FACH, 15A, 300V, TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909602
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-15ETH03-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 140 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 40 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-15ETH03-M3, 2909602, 290-9602
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 1,64*
    Lager 139
    5814
    € 14,99*
    ab € 0,583*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.