Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON FB/230/G ALARMGLOCKE, 95DBA, 1 TON, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909061
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     FB/230/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
alarmglocke 230v
alarmglocke
Stromverbrauch: 30 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP21C, IP33C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Einzelton
  • Außentiefe: 85 mm
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, FULLEON, FB/230/G, 2909061, 290-9061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,62*
    € 55,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.