Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTROM 8163 DRAHTSCHN. SEITENSCHN. MIKRO-WATE, 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908569
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     8163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: 80
  • Zangentyp: Diagonal
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Schneidleistung, max.: 2 mm
  • Schneidart: Mit Mikro-Wate
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Härte der Schneide: 65 °
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Modularstecker, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LINDSTROM, 8163, 2908569, 290-8569
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 33,83*
    € 52,39*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 38,81*
    € 52,65*
    € 4,90*
    ab € 40,54*
    € 54,23*
    € 4,00*
    ab € 42,35*
    € 55,51*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 81,25*
    € 101,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,39*
    € 120,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,36*
    € 119,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,41*
    € 112,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,54*
    € 107,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 87,43*
    € 104,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 81,25*
    € 96,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    8143
    ab € 29,72*
    Zubehör
    Bahco
    8144
    ab € 30,45*
    Zubehör
    Bahco
    8145
    ab € 33,53*
    Zubehör
    Bahco
    8155
    ab € 37,31*
    Zubehör
    Bahco
    8163 CO
    ab € 36,89*
    Zubehör
    Bahco
    8130-50/SUPR SPRING
    ab € 4,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.