Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CGA2B2NP01H470J050BA KONDENSATOR 47PF 50V 5% C0G/NP0 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906913
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2NP01H470J050BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA2B2NP01H470J050BA, 2906913, 290-6913
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5040
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0144*
    € 0,0685*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0963*
    € 0,1243*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0144*
    € 0,01714
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C470J5GACAUTO
    ab € 0,0113*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.