Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590WBB2FBK GEHÄUSE, MEHRZWECK, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904439
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WBB2FBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 1.545 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 94 mm
  • Außentiefe - metrisch: 119.5 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.7 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 39.25 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590WBB2FBK, 2904439, 290-4439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 28,27*
    € 40,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,67*
    € 41,47*
    € 5,90*
    ab € 26,28*
    € 48,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.