Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590B3FBK GEHÄUSE, MEHRZWECK, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904375
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590B3FBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 1.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 77 mm
  • Außentiefe - metrisch: 143.51 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.03 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.65 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 39 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590B3FBK, 2904375, 290-4375
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,51*
    € 34,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,91*
    € 34,22*
    € 5,90*
    ab € 20,34*
    € 38,17*
    € 8,95*
    ab € 25,23*
    € 42,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.