Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457T1602BK GEHÄUSE, WANDMONTAGE, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904332
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457T1602BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1457
  • Außenhöhe - imperial: 2.243 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 168.46 mm
  • Außentiefe - metrisch: 191.97 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 6.63 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.56 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 56.98 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457T1602BK, 2904332, 290-4332
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 42,78*
    € 66,21*
    € 5,90*
    ab € 44,84*
    € 75,31*
    Frei Haus
    ab € 58,34*
    € 76,88*
    € 8,95*
    ab € 56,03*
    € 89,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,62*
    € 76,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,31*
    € 69,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,59*
    € 59,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.