Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1456FE1WHBU GEHÄUSE, INSTRUMENT, ALU, BEIGE, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904326
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456FE1WHBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Produktpalette: 1456
  • Außenhöhe - imperial: 2.592 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 169.72 mm
  • Außentiefe - metrisch: 146.46 mm
  • Gehäusefarbe: Beige, Blau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP31
  • Außenbreite - Zoll: 6.68 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.77 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 65.84 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1456FE1WHBU, 2904326, 290-4326
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,17*
    € 38,17*
    € 5,90*
    ab € 23,70*
    € 40,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,76*
    € 47,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,31*
    € 49,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.