Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BT145-800R,127 SCR-THYRISTOR, 25A, 800V, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902360
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT145-800R,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 330 A
  • Haltestrom, max.: 60 mA
  • Produktpalette: BT145
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 35 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 16 A
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, BT145-800R,127, 2902360, 290-2360
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,67*
    € 1,45*
    50
    € 8,95*
    ab € 1,27*
    € 1,71*
    Lager 139
    6628
    1
    € 14,99*
    ab € 0,72*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.