Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, Panelmontage, 250V, 15A, 5 x 20mm, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901455
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 15a
sicherungshalter
multicomp sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Bajonett
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MC002802, 2901455, 290-1455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,74*
    € 4,4506
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.